• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex meteor farblos

Artikel-Nr.: 9134002
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9134002
EAN / GTIN 4031101685830
Herstellernummer 9134002
L-Nummer L01660 166
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Zwei-Scheiben-Bügelbrille ist zuverlässig, individuell anpassbar und leicht zu verstauen – ein zeitloser Klassiker!

Merkmal:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex meteor
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: nein
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W1 S CE
  • UV-Schutz: UV330
  • Material Scheibe: Hartglas