• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Senkrechtspanner

Artikel-Nr.: 91330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91330
EAN / GTIN 4020772091330
Herstellernummer 91330
L-Nummer L30090 846
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Senkrechtspanner, mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M 6x 50
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 2
  • A: 6,2
  • B: 48
  • C: -
  • D: -
  • D1: -
  • E: 30
  • F: 12
  • H: 42,0
  • H1: 144
  • H2: -
  • H3: -
  • HW min.: 3,5
  • HW max.: 22,8
  • I: 15
  • K: -
  • L1: 85
  • L2: 94
  • N: 31
  • O: 6
  • P: 37
  • α: 120°