• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Magazinwagen

Artikel-Nr.: 91202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 91202
EAN / GTIN 4017976745053
Herstellernummer 91202
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Elektrisch leitfähige Ausführung.
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015.
  • Schraub- und Steckkonstruktion.
  • Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
  • Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
  • Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.
  • Reifen nicht kreidend (spurlos).
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Ladeflächenlänge (mm): 1000
  • Ladeflächenbreite (mm): 600
  • Ladeflächenhöhe (mm): 206
  • Gesamtlänge (mm): 1250
  • Gesamtbreite (mm): 600
  • Gesamthöhe (mm): 910
  • Bereifung: TPE-ESD
  • Radgröße (mm): 125 x 32