• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sensorabfrage

Artikel-Nr.: 90597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90597
EAN / GTIN 4020772090593
Herstellernummer 90597
L-Nummer L30100 315
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sensorabfrage, für Handspanner.
Zur Abfrage der geschlossenen Position des Schnellspanners. Komplett mit Induktivsensor M8x1 für Umgebungstemperaturen von 0° bis 60° C. Passende Steckverbindung Nr. 6897K.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • L x B x H: 55 x 40 x 35
  • Gewicht: 60 g