• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauch 20 m, 10 mm ⌀ 20 m

Artikel-Nr.: 9040N-1020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9040N-1020
EAN / GTIN 4000896263707
Herstellernummer 9040N-1020
L-Nummer L60330 103466
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Druckluftgeräte in Industrie, Werkstatt oder beim Heimwerken

  • Beidseitiger Knickschutz
  • Großer Temperaturbereich
  • Entspricht DIN EN ISO 5774
  • Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel
  • Verpresste Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
  • Berstdruck: 60 bar
  • PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch
  • Vermeidung von Unfallgefahren durch auffällige Sichtbarkeit in HAZET Hellblau
  • Luftanschluss Einlass: Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
  • Schlauchlänge: 20 m
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb