• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IVM 40/24-2 M ACD

Artikel-Nr.: 9.990-760.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-760.0
EAN / GTIN 4066529137562
Herstellernummer 9.990-760.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große, zertifizierte PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • ACD Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet): Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
  • ACD Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet): Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.3 kW
  • Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren: Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren: Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
  • Ausgestattet mit einem großen Sternfilter: Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Ausgestattet mit einem großen Sternfilter: Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Bestelleinheit: PCE
  • Filterfläche Hauptfilter: 1.5 m²
  • Hauptfilter: Sternfilter
  • Luftmenge: 106 l/s
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Staubklasse Hauptfilter: M
  • Staubklasse M: Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 225 mbar
  • Zubehör im Lieferumfang: nein
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

  • ACD Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
  • Staubklasse M
  • Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung
  • Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
  • Ausgestattet mit einem großen Sternfilter

Verwendung:

  • Zur Aufnahme brennbarer Stäube

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb