• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 100/24-2 Sc M ACD

Artikel-Nr.: 9.990-645.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-645.0
EAN / GTIN 4066529111302
Herstellernummer 9.990-645.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Saugen mittlerer Mengen Späne und brennbarer Stäube in nicht explosionsgefährdeten Bereichen konzipierter Industriestaubsauger IVR 100/24-2 Sc M ACD. Bei einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW garantiert eine leistungsstarke, wechselstrombetriebene Zweiturbinenlösung eine konstant hohe Saugleistung. Diese wird dank eines waschbaren und langlebigen Taschenfilters der Staubklasse M sowie effektiver manueller Filterabreinigung konstant aufrechterhalten. Das staubarme Entleeren des 100-Liter-Rollsammelbehälters wird über ein ergonomisches Absetzfahrgestell ohne Abnahme des Antriebskopfs komfortabel realisiert, während ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch dazu eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet. Das mobile Fahrgestell, der geräuscharme Betrieb und die kompakte, robuste sowie sehr servicefreundliche Bauweise ergänzen die umfangreiche Ausstattung des wechselstrombetriebenen Saugers.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 915 x 760 x 1580 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Gewicht inklusive Verpackung: 111 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 103 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb