• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 60/30 Sc M ACD

Artikel-Nr.: 9.990-643.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-643.0
EAN / GTIN 4066529111296
Herstellernummer 9.990-643.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 60/30 Sc M ACD mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sorgt. Bei einer Aufnahmeleistung von 3 kW ist das Gerät mit dem wartungsarmen Drehstrommotor und dem leistungsstarken, energieeffizienten Seitenkanalverdichter (IE2) für den 3-schichtigen Dauerbetrieb geeignet. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell ermöglicht eine komfortable Entleerung des 60 Liter großen Sammelbehälters, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden muss. Das staubarme Entleerungssystem wird ergänzt durch einen PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, der auch eine sichere Entsorgung garantiert. Dank des langlebigen, waschbaren Taschenfilters und der einfachen, manuellen Filterabreinigung per Rüttelhebel ist eine konstante Saugleistung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Die schallgedämmte Antriebseinheit ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 855 x 760 x 1675 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Gewicht inklusive Verpackung: 162 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 154 kg
  • Luftmenge: 88 / 312 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 62 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb