• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVM 60/24-2 M ACD WS

Artikel-Nr.: 9.990-267.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-267.0
EAN / GTIN 4054278987552
Herstellernummer 9.990-267.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakt, sicher, einfach: Der 2-motorige Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/24-2 M ACD WS ist bestens geeignet zum Aufsaugen feiner inertisierungsbedürftiger Stäube aus Aluminium, Titan sowie Magnesium. Das kompakte und zuverlässige Gerät mit 2 Hochleistungsturbinen besitzt einen großen Sternfilter der Staubklasse M, der einfach und komfortabel mit einer manuellen Filterabrüttlung gereinigt werden kann. Der Sammelbehälter beinhaltet zudem einen Siebkorb. Alle eingesaugten Partikel werden durch die Inertflüssigkeit zwangsgeführt und vollständig benetzt. Der Füllstand der Inertflüssigkeit kann hierbei jederzeit per Schauglas festgestellt werden. Durch die Abschaltung der Saugkraft bei einem zu niedrigen Flüssigkeitslevel werden Bedienungsfehler vermieden. Die Entleerung der Flüssigkeit erfolgt über einen Kugelhahn.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1020 x 680 x 1490 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 111.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 108 kg
  • Luftmenge: 532 m³/h
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 mbar
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet):
  • Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
  • Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.
Zwangsführung der aufgesaugten Partikel:
  • Das Sauggut wird durch die Inertflüssigkeit vollständig benetzt.
Überwachung der Behälterflüssigkeit:
  • Der Inertflüssigkeitsstand wird durch ein Schauglas überwacht.
Abschaltung der Saugkraft bei niedrigem Flüssigkeitsstand:
  • Saugkraftverlust weist den Bediener auf niedrigen Flüssigkeitsstand hin.
Kompaktes System:
  • Durch den vollintegrierten Sammelbehälter ist das System äußerst kompakt.

Inhalt:

Autom. Füllzustandsabschaltung; Filter: Sternfilter; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Zubehör im Lieferumfang: nein

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb