Beschreibung:
Große Mengen an Sauggut, langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 100/36-3 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Rüttelhebel abgereinigt werden. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 1020 x 680 x 1720 mm
- Anschlussnennweite: DN 70
- Aufnahmeleistung: 3.6 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 100 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Filterfläche: 2.2 m²
- Gewicht inklusive Verpackung: 75 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 73 kg
- Luftmenge: 222 / 799 l/s / m³/h
- Schalldruckpegel: 79 dB(A)
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet:- Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
Manuelle IVM-Filterabreinigung:- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
Hauptmerkmal:- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
- Großer Sammelbehälter
Inhalt:
Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Sternfilter