Beschreibung:
	
	
                
                    
		Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 Lp zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean Filterabreinigungssystem abgereinigt werden ohne den Sauger abzuschalten. Das Gerät besticht durch ein Longopac® Entleersystem, welches eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Abmessungen (L × B × H): 680 x 655 x 1435 mm
 - Anschlussnennweite: DN 70
 - Aufnahmeleistung: 2.3 kW
 - Aufnahmetyp: Elektrisch
 - Behälterinhalt: 40 l
 - Filterfläche: 1.5 m²
 - Gewicht inklusive Verpackung: 49 kg
 - Gewicht ohne Zubehör: 47 kg
 - Luftmenge: 106 / 381.6 l/s / m³/h
 - Schalldruckpegel: 77 dB(A)
 - Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 - Vakuum: 225 / 22.5 mbar / kPa
 - Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
 
 
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		Sicheres Longopac® Entsorgungssystem:- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
 - Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
 
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
 
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren:- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
 
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter:- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
 
Hauptmerkmal:- Antistatische Ausstattung
 - Edelstahl
 - Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.
 
Staubklasse M:- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
 - Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
 - Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
 - Auch für große Mengen Staub geeignet.
 - Effizientes LongoPac® Entleersystem
 
 
                
                
            
                
	
		Inhalt:
	
	
                
                    
		Behälterentleerung: Longopac®; Zubehör im Lieferumfang: nein; Filter: Sternfilter