Beschreibung:
Der IVR-B 30/15 ist ein niedrig und kompakt gebauter Industriesauger, der sich perfekt für Einsätze in der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie eignet. Der hochwertige Sammelbehälter aus Edelstahl hält selbst schwierigsten Bedingungen stand. Aufgrund des verwendeten Patronenfilters können Stanzabfälle, Späne und Stäube zuverlässig eingesaugt werden. Auf unnötige Saugerbestandteile wurde bei der Gerätekonstruktion bewusst verzichtet. Das Ergebnis ist ein besonders leicht bedienbarer und zudem äußerst wartungsarmer Sauger. Der langlebige Seitenkanalverdichter garantiert den problemlosen Dauereinsatz (z.B. an Produktionslinien). Ein wirkungsvoller Schalldämpfer senkt die Lautstärke auf ein angenehmes Minimum.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 810 x 575 x 520 mm
- Anschlussnennweite: DN 50
- Aufnahmeleistung: 1.5 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 30 l
- Filterfläche: 1 m²
- Gewicht inklusive Verpackung: 57 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 53 kg
- Luftmenge: 58 / 210 l/s / m³/h
- Schalldruckpegel: 77 dB(A)
- Stromart: 3 / 400 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 200 / 20 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Kompakte Abmessungen:- Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
- Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
Freistehender Edelstahlsammelbehälter:- Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:- Kompaktes Gerät mit 1,5 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Ausgestattet mit einem langlebigen Patronenfilter:- Zum sicheren Saugen von Feststoffen und kleinen Staubmengen bis Staubklasse M.
Hauptmerkmal:- Geringe Einbauhöhe
- Patronenfilter
- Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen.
- Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.
- Kompakte und sehr übersichtliche Bauform des Filters.
- Edelstahlbehälter
Inhalt:
Behälterentleerung: Absetzfahrgestell