• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme

Artikel-Nr.: 8763 0401 61
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8763 0401 61
EAN / GTIN 4049002028410
Herstellernummer 8763 0401 61
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar

Merkmal:

  • Gewicht: 1260 g
  • Länge: 265 mm
  • Breite: 220 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Kapazität (mm²): 1.5 - 10 mm²
  • Kapazität (AWG): 16 - 8
  • max. Ø Kontakt: 8 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb