• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierdornzange MicroCrimp 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8

Artikel-Nr.: 8760 0000 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 8760 0000 6
EAN / GTIN 4049002026973
Herstellernummer 8760 0000 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne

Merkmal:

  • Gewicht: 640 g
  • Länge: 230 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Kapazität (mm²): 1.5 - 10 mm²
  • Kapazität (AWG): 16 - 8
  • max. Ø Kontakt: 8 mm