• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelkontaktaufnahme analog AS22520/2-02

Artikel-Nr.: 8738 1202 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8738 1202 0
EAN / GTIN 4049002114106
Herstellernummer 8738 1202 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • federnder Stift für genaue Positionierung des Kontaktes
  • für Zangentypen mit Adapterring
  • baugleich mit gebräuchlichen Kontaktaufnahmen nach MIL/SAE AS22520
  • vorrangig für Kontakte nach AS39029, EN3155 und bauähnliche Kontakte
  • für sichere, reproduzierbare Crimpungen

Merkmal:

  • Gewicht: 10 g
  • Länge: 24 mm
  • Breite: 24 mm
  • Höhe: 30 mm
  • analog: AS22520/2-02

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb