• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme

Artikel-Nr.: 8733 0101 61
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 8733 0101 61
EAN / GTIN 4049002028373
Herstellernummer 8733 0101 61
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar

Merkmal:

  • Gewicht: 810 g
  • Länge: 175 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Kapazität (mm²): 0.03 - 0.5 mm²
  • Kapazität (AWG): 32 - 20
  • max. Ø Kontakt: 5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte