• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fugenmeißel flachoval, 80 mm

Artikel-Nr.: 8723690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8723690
EAN / GTIN 4010883872362
Herstellernummer 8723690
L-Nummer L60160 2022
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw.
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen

Merkmal:

  • Ausführung: Breites Blatt
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 26 mm
  • Schafthöhe: 13 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 80,0 mm
  • Verwendung/Einsatz: Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw.
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte