Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 863600 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 109
ganze Länge 160 mm
Backenbreite 65 mm
Spannweite 40 mm
Produktart Klobe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Herstellernummer 109-160
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kräftige Form. Schenkel aus hochfesten legiertem Vergütungsstahl, verzinkt. Breite Backen mit Prisma; kräftige Schenkel mit sicherer Gelenkführung und verdeckter Spreizfeder. Spindel mit Trapezgewinde, Sechskantmutter und Kurbel.

Ersatzteil:

Ersatzspindel Nr. 863700. Für Ersatzteile Größe Maschinen-Feilkloben mit angeben.