Handfeilkloben, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 863000 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 101
ganze Länge 100 mm
Backenbreite 40 mm
Spannweite 18 mm
Produktart Klobe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Herstellernummer 101-100
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Schenkel aus hochfesten legiertem Vergütungsstahl, verzinkt. Breites Maul mit Prisma. Verstärkte Schenkel mit sicherer Gelenkführung und verdeckter Spezialfeder.
Spindel mit Trapezgewinde und Sechskantmutter.

Ersatzteil:

Ersatzspindel Nr. 863100. Größe Handfeilkloben mit angeben.