Temperguss-Schraubzwinge, Spannweite: 160mm

Artikel-Nr.: 860050 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 160 mm
Querschnitt der Gleitschiene 25×6 mm
Ausladung 80 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860050 160
EAN / GTIN 4045197559623
Herstellernummer 860050 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.
Beweglicher Spannarm mit Rutschsicherung, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinge verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.
Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert Lösen der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.
Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860051.