• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 380 mm

Artikel-Nr.: 8588700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8588700
EAN / GTIN 4010883858878
Herstellernummer 8588700
L-Nummer L60160 3232
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eschenstiel DIN 5111
  • Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 1500 g
  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Material: Esche
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein