• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank WB 630 1 Schubl. anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 L.725mm x B.2000mm x H.1281-1586mm

Artikel-Nr.: 85010630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 85010630
EAN / GTIN 4018754359981
Herstellernummer 85010630
L-Nummer L60010 102910
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • montagefertige Konstruktion
  • Truhenhalterung inklusive Befestigungsmaterial, passend für Nr. 93 TOP BOX
  • abschließbare Schublade (inklusive 2 Schlüsseln) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
  • mit rutschfester Schubladenmatte
  • große Arbeitsfläche mit Gummibaum-Arbeitsplatte, 30 mm stark, mit FSC-Zertifizierung
  • integrierte gelochte Rückwand für Bestückung mit Werkzeugen und z. B. Haken, Spraydosenhalter, Papierrollenhalter etc.
  • mit EU-3-Fach-Steckdose, 2 USB-Anschlüssen und 2 gummierten Kabeldurchlässen
  • höhenverstellbare Beine (um 305 mm) mit Nivellierfüßen (M12)
  • Korpus RAL 7016, in robuster industrieller Pulverbeschichtung
  • Abmessungen: Breite 2.000 mm, Tiefe 725 mm, verstellbare Höhe mit Rückwand: 1.281-1.586 mm, ohne Rückwand: 773-1.078 mm
  • Schubladeninnenmaße: 530 x 350 x 74,5 mm
  • Umbau zur mobilen Werkbank durch Räder-Satz R 630 möglich (Traglast: 600 kg)
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE TCS-Einlagen
  • optional erhältlich: Werkzeugtruhe TOP BOX 93 (81200157) und Werkzeug-Sortiment TCS 821/6 (97830255)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb