Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, TiN, Typ: 53

Artikel-Nr.: 845356 53
Neuheit
Preis pro 1 Stück (0,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 32,8 mm
Klingenbreite 5,7 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Klingen 100
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845356 53
EAN / GTIN 4250099934519
Herstellernummer 90512.053-2197
Hersteller/verantwortliche Person Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus hochlegiertem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Mit TiN-beschichteter HSS-Schneide.
Extra spitze Form für feinste Schneidaufgaben.

Passend für:

Mozart Präzisions-Messer Nr. 845350.

Lieferumfang:

100 Klingen im Sicherheitsspender.