Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 842041 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
627 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUMAX
Länge 76 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Herstellernummer 8500012.12
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge. Leichtes (7 g) und schmales (3 mm) Kartenmesser aus Kunststoff. Mit langer, spitzer Messernase, die das Schneidmaterial zuverlässig zur Klinge führt.

Verwendung:

Ideal für Folie, auch in engen Spalten, und Papier.