Sicherheitsmesser SECUMAX 320 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842026 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
894 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUMAX
Gewicht 48 g
Länge 158 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Herstellernummer 32000110.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge (4-fach verwendbar) und zusätzlichem Klebebandritzer mit zwei Ritztiefen (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomischer Griff aus mind. 80 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung, inklusive Soft-Grip. Sicherer und einfacher Klingenwechsel.

Verwendung:

Für Folien (dick oder dünn), Kunststoffumreifungen, Leder und Gurte.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842038 Gr. 10.