Sicherheitsmesser-Set aus Recyklat 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 841000 10
Neuheit
Setpreis 10 Stück (2,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 162 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 841000 10
EAN / GTIN 4069515001144
Herstellernummer 841000 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Unser Einweg-Sicherheitsmesser aus mind. 80% recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung bietet eine umweltfreundliche und sichere Lösung für Ihre Schneidbedürfnisse. Der ergonomische Griff liegt angenehm in der Hand und sorgt für leichtes Arbeiten. Die verdeckt liegenden Klingen reduzieren das Risiko von Verletzungen und Warenbeschädigung auf ein Minimum. Zum Einstechen und Schneiden von Folie, Klebeband und 1-lagigem Karton geeignet.

Lieferumfang:

10 St. Sicherheitsmesser Nr. 841000.