• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex quatro pro Stiefel S3 schwarz Weite 11 Größe 38

Artikel-Nr.: 8402238
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 38
Weite 11
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8402238
EAN / GTIN 4031101473857
Herstellernummer 8402238
L-Nummer L01660 103875
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste, moderne Sicherheitsstiefel und Sicherheitsschuhe mit extra breiter Passform aus robustem, hydrophobiertem Oberleder für den harten Außeneinsatz, etwa in der Bauwirtschaft. Exzellenter Laufkomfort wird durch die besonders weiche Zwischensohle und feste PUR-Laufsohle garantiert. uvex quatro pro Sicherheitsschuhe verfügen über ein besonders grobes und sehr griffiges Sohlenprofil, eine gespritzte Überkappe und sind mit einer Steighilfe ausgestattet.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex quatro pro
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 38
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex quatro pro
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb