Universalschaber mit Standardklinge, Klingenbreite: 50mm

Artikel-Nr.: 837760 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
542 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl, INOX
Klingenbreite 50 mm
ganze Länge 235 mm
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 837760 50
EAN / GTIN 4975364017970
Herstellernummer SCR-C50
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung. Ergonomischer 2K-Griff mit vergütetem Schlagkopf. Klingenstärke 1,8 mm.

Werkstoff:

Rostfreier Edelstahl, wärmebehandelt, extrem verschleißfest.