Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Klingenbreite: 20mm

Artikel-Nr.: 837600 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
602 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe der Hartmetallplatte 20×25×2 mm
Klingenbreite 20 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Anzahl Klingen 1
Werkstoff Klinge HM
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Herstellernummer CERA 82020692
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 MAMER, Luxemburg, www.ceratizit.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Flachstahl mit Spann-Mechanismus und auswechselbarer, vierschneidiger Hartmetall-Schaberplatte. Die Hartmetallplatte ist einsatzfertig geschliffen, hat 4 Schneiden und kann gewendet werden.

Passend für:

Flachschaber Nr. 837520.

Hinweis:

Schaberplatten Nr. 837600 passen auch für Elektro-Handschaber.