• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T20

Artikel-Nr.: 828LG-T20
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 828LG-T20
EAN / GTIN 4000896139941
Herstellernummer 828LG-T20
L-Nummer L60140 2617
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Aus- und Einbau Türgriff an MERCEDES-BENZ Typ 168 ∙ Typ 169 (A-Klasse) ∙ Typ 245 (B-Klasse) ∙ Typ 203 (C-Klasse) ∙ Typ 204 (C-Klasse) ∙ Typ 212 (E-Klasse) ∙ 117 CLA
Einstellung Scheinwerfer MERCEDES-BENZ Actros
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20
  • Abmessungen / Länge: 226 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg