• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantmuttern (1,5 d hoch)

Artikel-Nr.: 82503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 82503
EAN / GTIN 4020772082505
Herstellernummer 82503
L-Nummer L30090 879
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantmuttern (1,5 d hoch), Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Verwendbar zu Kegelpfanne DIN 6319D oder DIN 6319G.
Mit dem flachen Ende verwendbar zu Scheiben DIN 6340.

Merkmal:

  • Größe D: M48
  • E: 83,91
  • M: 72
  • R: 67
  • S: 75
  • VE: -
  • Gewicht: 1800 g