• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegewerkzeug, Radius: 2mm

Artikel-Nr.: 823603 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximale Biegehöhe 100 mm
Radius R1 2 mm
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 823603 2
EAN / GTIN 2050001933232
Herstellernummer HBM.020.020.11

Beschreibung

Ausführung:

Biegewerkzeug 90°.

Passend für:

Profilbieger: Nr. 823600 Gr. 100