• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange - 4 austauschbaren Matrizen

Artikel-Nr.: 819832PB
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
Artikelnummer 819832PB
EAN / GTIN 3662424101199
Herstellernummer 819832PB
L-Nummer L60130 106446
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Leichter Ein- und Ausbau der Crimpmatrizen für eine einfache und leichte Handhabung. Man benötigt kein Werkzeug,Ergonomische Griffe entwickelt für Einhandbedienung für einfache Crimpung,Zur Crimpung von mechanischen elektrischen und elektronischen Steckern,Sehr gute Positionierung der Litzen im Crimpmodul,Entriegelungssystem ermöglicht den raschen Wechsel der Matrizen,4 austauschbare Matrizen:,- Matrize 821461: 0,25 - 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2,- Matrize 21462: 0,5 - 1,5 mm2, 1,5 - 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 22-16, 16-14,-Matrize 821466: 0,14 - 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 16, 14, 26-18, 12,- Matrize 821469: 0,25 - 2,5 mm2, 4 - 6 mm2, AWG 22-14,12-10