Zangenschlüssel mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 813722 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 22 mm
Spannweite 0 mm - 40 mm
ganze Länge 180 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813722 180
EAN / GTIN 4003773084280
Herstellernummer 86 02 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel atramentiert, Mehrkomponenten-Griffe.
Parallel geführte, glatte Greifbacken.
Gelaserte Skala (Vorderseite metrisch und Rückseite zöllig), ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.