• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzkoffer 13262 TS 516 x 296 x 310mm

Artikel-Nr.: 81091337
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
Artikelnummer 81091337
EAN / GTIN 4018754361106
Herstellernummer 81091337
L-Nummer L60010 102865
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Erweiterung für den Werkzeug-Trolley 13217 (ab Modell 2025 mit einem geeigneten Deckel) und den Aufsatzkoffer 13261 für zusätzlichen Stauraum.
  • Mit dem patentierten LOCK-UNLOCK-System lässt sich der 13262 TS in nur einem Handgriff schnell, einfach und sicher befestigen.
  • Der Koffer bietet Platz für die Werkzeugaufbewahrung in bis zu 8 Schubladen, die flexibel in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden können.
  • Unser Koffer widersteht Hitze, Stößen und Chemikalien und eignet sich damit hervorragend für den rauen Werkstattalltag.
  • Mit einem Vorhängeschloss lassen sich die Werkzeuge ganz einfach und sicher schützen.
Eigenschaften:
  • robuster und belastbarer Polypropylen-Aufsatzkoffer für den Werkzeug-Trolley 13217 und den Aufsatzkoffer 13261
  • Bestückung mit bis zu 8 Schubladen möglich (separat erhältlich)
  • sichere Einrastung dank patentiertem LOCK-UNLOCK-System
  • individuelle Beschriftungsmöglichkeit
  • mit einem Tragegriff und 2 seitlichen Griffen
  • beständig gegen Temperatur, Stöße und Chemikalien
  • metallverstärkte Verschlüsse, abschließbar über Vorhängeschloss