{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ganze Länge | 320 mm | |
| Spannweite | 45 mm | |
| Rohr-⌀ | 1 Zoll | |
| Maulwinkel | 45 Grad | |
| Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
| Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
| Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
| Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| S-Maul | ja | |
| schwedische Form | ja | |
| Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
| Artikelnummer | 810500 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197237460 | |
| Herstellernummer | 810500 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |