• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb hardness testing HH-411 Series,, no batteries included, ASTM

Artikel-Nr.: 810-298-21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 810-298-21
EAN / GTIN 4550501401012
Herstellernummer 810-298-21
L-Nummer L40700 131839
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das „HARDMATIC″ HH–411 ist ein sehr leichtes, tragbares Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke.
  • Es arbeitet nach dem „Rückprallhärte″-Prinzip (genormt nach ASTM A 956).
  • Gemessen wird im Härtewert L (Leeb-Wert), es kann aber in die gewünschte Skala nach Vickers, Brinell, Rockwell B, Rockwell C, Shore HS und Zugfestigkeit konvertiert und angezeigt werden.
  • Speicherfunktion für 1800 Meßwerte, automatische Meßrichtungserkennung, Winkelkompensation.
  • Software Expak für einfache Datenerfassung 11AAC238.

Merkmal:


  • Vickers
    Brinell
    Rockwell C
    Rockwell B
    Shore
    Zugfestigkeit: Mess/Umwertungsbereich / Einheit
    43-950 HV / 1 HV
    20-894 HB / 1 HB
    19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC
    13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB
    13,2-99,3 HS / 0,1 HS
    499-1996 MPa / 1 MPa
  • Alte Artikelnummer: 810-298-10
  • Anzeigeeinheit: 7-Segment LCD
  • Datenausgabe: RS-232C, Digimatic
  • Energieversorgung: Batterie LR6 (2 Stk.) oder AC Adapter (optional)
  • Funktionen: Auto-Winkel-Korrektur, Offset, OK/NG-Beurteilung, Härteskalaumwandlung, Datenspeicherung (1800 Dateneinträge), Statistische Analyse (Durchschnittswert, Max. Wert, Min. Wert, Streuung), Auto-Sleep-Funktion, Anzeige der Schlaganzahl.
  • Genauigkeit: ±12 HL (800 HL +/- 1.5%)
  • Größe / Abmessung: 0,378 X 0,285 X 0,09 M
  • Härtebereich: Leeb Härte: 1 bis 999HL
  • IT-016U 264-016-10
    Hardmatic-Tabelle: 937387
  • PIN: Runde 6
  • Probenanforderung: Min. Probendicke von 5mm oder mehr und Masse von 5kg oder mehr (eine Probe von einer Masse von 0,1kg- 5kg ist messbar bei einer massiven Unterlage) Testpunkt: 5mm oder mehr entfernt vom Rand, 3mm oder mehr zwischen den Testpunkten;
    Oberflächenrauheit: Ra <2µm
  • Schlaggerät: Hartmetallkugel an der Spitze des Schlaggeräts (Typ D: ASTM A 956)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb