• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzmeissel, rot pulverbeschichtet

Artikel-Nr.: 803.
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 803.
EAN / GTIN 7610733005703
Herstellernummer PB 803.
L-Nummer L60060 2733

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitzmeissel, rot pulverbeschichtet
  • extra dünne Schneide, effektives Spalten und Bearbeiten
  • flach-ovaler Schaft mit breiter, scharfer Schneide, beim Nachschleifen Erwärmung über 200° C vermeiden
  • pulverbeschichtet, griffig und dauerhafter Rostschutz
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • hohe Gebrauchshärte, gewährleistet ausserordentliche Schnitthaltigkeit und lange Standzeiten
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, hart und zäh für lange Standzeiten
  • lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Abmessungen der flachovalen Meissel: 26 x 7 mm
  • Ganze Länge: 235 mm
  • Schneidenbreite: 26 mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb