• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurze Hydraulikspindel, bis 20 t Zugkraft (Gewindemaß )

Artikel-Nr.: 802
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 802
EAN / GTIN 4021176784514
Herstellernummer 802
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine mittlere Zugkraft von 20 t. Hiermit können besonders festsitzende Lager, Zahnräder und Scheiben mühelos demontiert werden. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten. Aufgrund ihrer günstigen Einbaumaße kann die Spindel universell eingesetzt werden. Dank integrierter Fett-Hydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.
  • Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Fetthydraulische Spindel verdoppelt die manuelle Abzugskraft um 100 %

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 100 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 73.76
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gewindemaß der Spindel: M40x1,5
  • Hub [mm]: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb