• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange zum Schneiden von polymeren LWL Ø 1,8 / 2,2 / 2,3 mm, mit manuellem Messervorschub

Artikel-Nr.: 8000 0001 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 8000 0001 3
EAN / GTIN 4049002017414
Herstellernummer 8000 0001 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterverarbeitung der Faser ohne Polieren der Schnittfläche
  • optimale Dämpfungswerte garantieren beste Datenübertragungsqualität
  • auswechselbare Schneideinrichtungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • höchste Standzeit des Messers bei minimiertem Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht: 597 g
  • Länge: 190 mm

Passende Produkte