• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lange Hydraulikspindel, bis 20 t Zugkraft (Gewindemaß )

Artikel-Nr.: 8-2-M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 8-2-M
EAN / GTIN 4021176034916
Herstellernummer 8-2-M
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 8 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine mittlere Zugkraft von 20 t. Die Hydraulikspindel eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben, die mit reiner Muskelkraft nicht zu lösen sind. Dank integrierter Fett-Hydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.
  • Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Fetthydraulische Spindel verdoppelt die manuelle Abzugskraft um 100 %

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gewindelänge [mm]: 350 mm
  • Gewindelänge [inch]: 13 3/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 30 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 22.13
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gewindemaß der Spindel: G 1 1/8″
  • Hub [mm]: 10