{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 15 mm | |
| Gesamtlänge | 260 mm | |
| Arbeitslänge | 210 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
| Schaft | SDS Plus | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Produktart | Steinbohrer |
| Artikelnummer | 789010 15X260 | |
| EAN / GTIN | 4062406262723 | |
| Herstellernummer | 789010 15X260 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |