Hartmetall-Mehrzweckbohrer, ⌀: 3mm

Artikel-Nr.: 787070 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

3 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Arbeitslänge 30 mm
Gesamtlänge 60 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Herstellernummer 787070 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckbohrer mit besonders scharfer Hartmetallplatte für präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Großvolumige Spiralnut für schnellen Bohrmehl- und Spanabtransport. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von unterschiedlichen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
  • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
  • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
  • Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, wie z.B. bei der Fenstermontage oder Armieren in Beton.

Hinweis:

  • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
  • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung als mit Schlagbohrern.