• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Farbrollerbügel Basic. 1-Komponenten-Griff. Mit 6 mm Draht, verzinkt. 19 cm

Artikel-Nr.: 782411000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 782411000
EAN / GTIN 4013307353294
Herstellernummer 782411000
L-Nummer L01876 100329
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Aufsteckbügel sind als 1K- und 2K-Variante für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich. Das Haftmuffensystem der Farbwalzen sorgt für einen stabilen Sitz. Alle Aufsteckbügel sind mit den angebotenen Teleskopstäben kombinierbar.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb