• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 8 mm

Artikel-Nr.: 7774550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7774550
EAN / GTIN 4002805871089
Herstellernummer 7774550
L-Nummer L60160 2088
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 20,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 20,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein