Blindniete PolyBulb® Alu / Stahl Großpackung, Niet-⌀ / Schaftlänge (D / L): 4,8/11mm

Artikel-Nr.: 771030 4,8/11
Neuheit
Setpreis 250 Stück (0,15 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Niet-⌀ / Schaftlänge (D / L) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PolyBulb®-Blindniete
Werkstoff Nietdorn Stahl, verzinkt
Werkstoff Hohlniet Aluminium Legierung
Kopfform FK
Klemmbereich 1,5 mm - 6 mm
Bohrlochdurchmesser 4,9 mm
Anzahl Nieten (Stück) 250
Hohlnietdurchmesser D 4,8 mm
Hohlnietlänge L 11 mm
Produktart Niete

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 771030 4,8/11
EAN / GTIN 4007081943291
Herstellernummer 1450473
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Blindnieten gewährleisten ein dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedener sowie empfindlicher Materialien auch bei einseitiger Zugänglichkeit.
Kopfform: Flachrundkopf = FK; Großkopf = K.
Der PolyBulb® verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil. Er ist ideal für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie Kunststoffe und Verbundmaterialien. Er kann bis zu drei herkömmliche Blindniete ersetzen und helfen, die Teilevielfalt und damit die Verwechslungsgefahr zu reduzieren. Er erzielt ein ästhetisches Setzbild – wichtig für Sichtbereiche.

Vorteil:

  • Großer Klemmbereich.
  • Großer Schließkopf.
  • Ideal für Sichtbereiche – ästhetisches Setzbild.
  • Kontrollierte Lochleibung – verhindert Weißbruch.
  • Ideal für Kunststoffvernietung – hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft.
  • Verriegelter Restnietdorn – verhindert Klappern in der Anwendung.

Verwendung:

Heizung, Lüftung, Klimatechnik und Automatisierung.

Werkstoff:

Hohlniet – Aluminium Legierung; Nietdorn – Stahl, verzinkt.

Empfehlung:

GESIPA®-Blindniete – eine Faustregel:
Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge

Beispiel:
Material: Blech 3 mm + Blech 3mm + Bohrung 4 mm = 10 mm Nietschaftlänge > Ergibt Blindniet 4 × 10.