Akku-Blindnietgerät Birdie®, Typ: CAS

Artikel-Nr.: 770501 CAS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Gerätehub 25 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 5 mm
Setzkraft 10000 N
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 1,3 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Herstellernummer 1746720
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke, durch elektronische Steuerung wird eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet.
Klein, handlich und nur 900 g ohne Akku. Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet. Extrem einfacher und schneller Wechsel der Mundstücke und Warten der Futterbacken ohne Werkzeug. Der transparente Auffangbehälter ermöglicht die ständige Kontrolle über die Restnietdornfüllmenge. Durch die neue Click & Twist Funktion kann der Behälter schnell und einfach geleert werden.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. CAS in L-BOXX. Mundstücke 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 und 17 / 32.