• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Tülle m.Klemmkappe D.20mm

Artikel-Nr.: 77030709
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kabeltülle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77030709
EAN / GTIN 4018754253722
Herstellernummer 77030709
L-Nummer L60010 7160
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
  • aus zähelastischem Isolierstoff
  • mit Kreuzschnittabdeckung

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 20 mm
  • Höhe mm (h): 24 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Gewicht: 18 g
  • Breite mm (b): 24 mm