Hebelschneider, ganze Länge: 580mm

Artikel-Nr.: 769955 580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge oben 130 mm
ganze Länge 580 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Herstellernummer 50.130
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Beschreibung

Ausführung:

Nahezu unzerbrechliche Klinge (PTFE antihaftbeschichtet) für lange Schnitte aus hochwertigem Spezialstahl. Robuste, leichte Konstruktion, auch als Tischgerät verwendbar, inklusive sicherer Verriegelung. Messerauflage mit Anschlägen geeignet für 45°- oder 90°-Schnitte.

Verwendung:

Leichtgängiges Schneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz oder Verbundmaterialien.

Hinweis:

Ersatzklinge siehe Nr. 769957.