Allzweckschere, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 769805 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
Länge Schneiden 25 mm
Messer PTFE antihaftbeschichtet ja
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Herstellernummer 5.105
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Beschreibung

Provedení:

Korpus nůžek z ocelového plechu, nože ze speciální oceli (PTFE protiadhezivní povlak), dosedací plocha nožů (kovadlinka) z lehkého kovu. Lehký, tažený střih; rukojeti potažené plastem a ochranou proti sklouznutí; nůžky chromované do vysokého lesku.

Použití:

Ke stříhání papíru a profilů do průřezu cca 15 mm z pryže, kůže, plastů a dřeva.

Poznámka:

Náhradní nože viz č. 769815 (seznam náhradních dílů).